{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,43 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222060 32/2 | |
Producentnummer | THN07552 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier 32/2 mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.586,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | XDM.120516 |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 15 | 16 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 | 48 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Rampinglængde L for αmaks | 14,4 | 12,34 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |