{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,92 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 22,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222055 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707560 | |
Producentnummer | THN07637 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser MFH Harrier 40/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.740,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.771,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.883,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 50 | 50 | 50 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 63 | 68 | 70 |
Rampingvinkel αmaks | 0,92 | 1,35 | 1,25 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |