{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 3,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,43 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222055 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664707546 | |
Producentnummer | THN07633 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH Harrier 32/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.984,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.272,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 70 | 40 | 40 |
Indstillingsvinkel κ | 10 | 16 | 15 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 131 | 100 | 100 |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Rampinglængde L for αmaks | 14,4 | 17,43 | 19,55 |