{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Ramping; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 97 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,4 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 43,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221965 52/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929990 | |
Producentnummer | TX781873 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 52/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.711,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.523,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Indstillingsvinkel κ | 15 | 20 |
Fræseanvendelse | Plunge cutting ;Ramping ;Cirkulær fræsning | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Ramping |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 97 | 98 |
Rampinglængde L for αmaks | 43,3 | 44,4 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |