{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Samlet længde Li alt | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,05 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 16,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOGU 0303.. | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221955 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741380 | |
Producentnummer | THN07625 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH mini 25/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Indstillingsvinkel κ | 15 | 20 |
Samlet længde Li alt | 117 | 140 |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 | 48 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |