High-performance-fræser MFH micro 16/4 mm

Art.-nr.: 221943 16/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D3 12 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
Samlet længde Li alt 22 mm
Holdegevind M M8
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 28 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm
Rampingvinkel αmaks 1,03 grader
Rampinglængde L for αmaks 11,1 mm
passende vendeskærsplatter LPGT 0102..
Vendeplatteskrue 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221943 16/4
EAN/GTIN 4960664806737
Producentnummer THN08325

Betegnelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-fræser MFH micro 16/4 mm

High-performance-fræser MFH micro 16/4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.861,21  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.419,21  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 4 4
Samlet længde Li alt 22 20
Indvendig køling ja ja
Skaftudførelse med gevind med gevind
Skær-⌀ DC 16 16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 28 27
Rampinglængde L for αmaks 11,1 9,72

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven