{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde Li alt | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 16 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,25 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 5,1 mm | |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | |
Vendeplatteskrue | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221942 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664778416 | |
Producentnummer | THN08250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser MFH micro 10/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.258,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.359,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 10 | 8 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 18 | 18 |
Rampingvinkel αmaks | 2,25 | 5,37 |
Rampinglængde L for αmaks | 5,1 | 3,72 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |