XDPT..ER-D41 12 mm

Art.-nr.: 221936 12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    148,40  DKK / styk
  • fra 10 styk
    123,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDPT090408-ER-D41
Vendeplattestørrelse 12
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type SP6519
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 2,5 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,3 mm - 2,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221936 12
EAN/GTIN 2050002058675
Producentnummer 6010773

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplatter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven