{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD.. 0904 | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
Vendeplatteskrue | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 13 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221903 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058491 | |
Producentnummer | 5657893 |