XNMU 043010HP S

Art.-nr.: 221204 S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 043010HP
Type S
Hjørneradius 1 mm
Type IC716
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,8 mm
Tilspænding fz 0,4 mm
Antal skift/skær 4
Geometri HP
Producentbetegnelse FFX4 XNMU 040310HP IC716
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221204 S
EAN/GTIN 7291075452334
Producentnummer 3414182

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven