{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Samlet længde Li alt | 25 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 39 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,7 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,08 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Producentbetegnelse | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221104 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075393309 | |
Producentnummer | 3336689 |