ZDET 16M550 FR-721 ALU

Art.-nr.: 220830 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    306,64  DKK / styk
  • fra 5 styk
    255,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ZDET 16M550 FR-721
    Type ALU
    Type GH1
    Skæremateriale HM
    fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz til forsletning ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz til sletbearbejdning ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Plattetykkelse S 5 mm
    Antal skift/skær 2
    Hjørneradius 5 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 220830 ALU
    EAN/GTIN 4059782500693
    Producentnummer 5682154

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    1640
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    1370
    Alu > 10% Si
    N
    1095
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Anbefaling:

    Ved udskiftning af vendeplatterne skal skruerne også udskiftes. Ekstra skruer leveres sammen med vendeplatterne.

    Bemærk:

    fz for ae = 0,3×D.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven