{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
DUO-LOCK grænseflade | DL16 | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 78 mm | |
L2 | 6 mm | |
anbefalet moment | 60 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 220380 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221129642 | |
Producentnummer | 75.250.DL16.82 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DUO-LOCK-forlænger Heavy Duty med Cool Jet-stål SAFE-LOCK, DUO-LOCK grænseflade: DL16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
703,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 15,5 mm | 13 mm |
Samlet længde L | 78 mm | 88 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
L2 | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder | Påskruningsfræser-holder |