{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
DUO-LOCK grænseflade | DL10 | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Samlet længde L | 62,5 mm | |
L2 | 6 mm | |
anbefalet moment | 20 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 220380 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221129567 | |
Producentnummer | 75.160.DL10.82 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DUO-LOCK-forlænger Heavy Duty med Cool Jet-stål SAFE-LOCK, DUO-LOCK grænseflade: DL10
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.331,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
703,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 9,6 mm | 13 mm |
Samlet længde L | 62,5 mm | 88 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
L2 | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder | Påskruningsfræser-holder |