DUO-LOCK-forlænger, konisk, stål, lang Cylinderskaft DL20/25

Art.-nr.: 220378 DL20/25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

DUO-LOCK-grænseflade / ⌀ DS Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

DUO-LOCK grænseflade DL20
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Indvendig køling ja
⌀ D2 19,3 mm
Samlet længde L 250 mm
anbefalet moment 80 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220378 DL20/25
EAN/GTIN 4034221150189
Producentnummer 75.252.DL20.1

Betegnelse

Udførelse:

Belagt af hensyn til optimal ind- og udkrympning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven