DUO-LOCK-forlænger, konisk, stål, lang Cylinderskaft DL10/20

Art.-nr.: 220378 DL10/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

DUO-LOCK-grænseflade / ⌀ DS Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

DUO-LOCK grænseflade DL10
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Indvendig køling ja
⌀ D2 9,6 mm
Samlet længde L 200 mm
anbefalet moment 20 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220378 DL10/20
EAN/GTIN 4034221150059
Producentnummer 75.202.DL10.1

Betegnelse

Udførelse:

Belagt af hensyn til optimal ind- og udkrympning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven