DUO-LOCK-forlænger, cylindrisk, HM Cylinderskaft DL10

Art.-nr.: 220375 DL10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

DUO-LOCK grænseflade Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

DUO-LOCK grænseflade DL10
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Indvendig køling ja
⌀ D2 9,6 mm
Samlet længde L 77,5 mm
L2 37,5 mm
anbefalet moment 20 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220375 DL10
EAN/GTIN 4034221176707
Producentnummer 75.109.DL10.5.0775.0375

Betegnelse

Udførelse:

Specialmål kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven