{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
DUO-LOCK grænseflade | DL12 | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
L2 | 45 mm | |
anbefalet moment | 30 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 220375 DL12 | |
EAN/GTIN | 4034221176721 | |
Producentnummer | 75.129.DL12.5.093.045 |