DUO-LOCK-forlænger, cylindrisk, stål, lang Cylinderskaft DL20

Art.-nr.: 220374 DL20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

DUO-LOCK grænseflade Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

DUO-LOCK grænseflade DL20
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Indvendig køling ja
⌀ D2 19,3 mm
Samlet længde L 200 mm
L2 10 mm
anbefalet moment 80 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220374 DL20
EAN/GTIN 4034221129635
Producentnummer 75.202.DL20.1

Betegnelse

Udførelse:

Belagt af hensyn til optimal ind- og udkrympning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven