{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
DUO-LOCK grænseflade | DL10 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
anbefalet moment | 20 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 220374 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221149879 | |
Producentnummer | 75.102.DL10.1 |