{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | AITiN | |
Skær-⌀ D | 16 mm | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Skæremateriale | HM | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Fasefræsning | 45 | |
Type | N | |
Antal skær Z | 8 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Udhængslængde L1 | 6,4 | |
Samlet længde L | 20 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL16 | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 60 mm | |
Nøglevidde str. | 13 Nm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Produkttype | Påskruningsfræser |
Artikelnummer | 220359 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103215 | |
Producentnummer | DL16E1018UK1600W90DA |