{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | AITiN | |
Skær-⌀ D | 10 mm | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Skæremateriale | HM | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Fasefræsning | 45 | |
Type | N | |
Antal skær Z | 6 | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
⌀ D2 | 2 | |
Udhængslængde L1 | 4 | |
Samlet længde L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL10 | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 20 mm | |
Nøglevidde str. | 8 Nm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Produkttype | Påskruningsfræser |
Artikelnummer | 220359 10 | |
EAN/GTIN | 4034221102973 | |
Producentnummer | DL10E1016UK1000W90DA |