DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 16 mm

Art.-nr.: 220326 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h9 D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Antal skær Z: 5

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AITiN
Skær-⌀ D 16 mm
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h9
Antal skær Z 5
Spiralvinkel 36 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D
Spåntagningsstrategi TPC
Indvendig køling nej
Passende holder med gevind
Skærlængde L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Udhængslængde L1 24 mm
Samlet længde L 36 mm
DUO-LOCK grænseflade DL16
Nøglevidde str. 13 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 60 Nm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 0,035 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220326 16
EAN/GTIN 4034221103239
Producentnummer DL16F1105MN1600CDA

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
130
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan anvendes som universalværktøj. Enestående endefladegeometri til ramper og cirkulær borefræsning. Førstevalg ved opgaver med korte udhæng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Førstevalg ved opgaver med lange udhæng og labile spændeforhold. Til særligt rolig gang ved lange udhæng skal der fortrinsvis anvendes HM-forlængere.

Bemærk:

hmaks.: Værdierne i tabellen angiver maksimumsværdier.
aemaks. = 0,05 × D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven