{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | AITiN | |
Skær-⌀ D | 12 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Antal skær Z | 5 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Indvendig køling | nej | |
Passende holder | med gevind | |
Skærlængde L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 18 mm | |
Samlet længde L | 24 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL12 | |
Nøglevidde str. | 9,5 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 30 Nm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 220326 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103116 | |
Producentnummer | DL12F1105MN1200CDA |