{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | AITiN | |
Skær-⌀ D | 12 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal skær Z | 3 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Passende holder | med gevind | |
Skærlængde L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 9 mm | |
Samlet længde L | 15 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL12 | |
Nøglevidde str. | 9,5 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 30 Nm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 220312 12 | |
EAN/GTIN | 4034221103130 | |
Producentnummer | DL12F2003UK1200SDA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AITiN, ⌀ f9 D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
625,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
737,39 DKK
586,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Passende holder | med gevind | GARANT TopCut |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige |
Type | N | N |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |