DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Art.-nr.: 220312 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Deling af skærene: ulige
  • Spiralvinkel: 36

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AITiN
Skær-⌀ D 10 mm
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f9
Antal skær Z 3
Deling af skærene ulige
Spiralvinkel 36 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D; 0,05×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Passende holder med gevind
Skærlængde L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Udhængslængde L1 7,5 mm
Samlet længde L 12,5 mm
DUO-LOCK grænseflade DL10
Nøglevidde str. 8 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 20 Nm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220312 10
EAN/GTIN 4034221103017
Producentnummer DL10F2003UK1000SDA

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
130
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan anvendes som universalværktøj. Enestående endefladegeometri til ramper og cirkulær borefræsning. Førstevalg ved opgaver med korte udhæng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Førstevalg ved opgaver med lange udhæng og labile spændeforhold. Til særligt rolig gang ved lange udhæng skal der fortrinsvis anvendes HM-forlængere.

Bemærk:

Vejledende værdier til brug af hel not til apmaks. </= 0,5 × D.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven