{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skærehoved-⌀ D | 20 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Antal skær Z | 4 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 37 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL20 | |
Nøglevidde str. | 16 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 80 Nm | |
Hjørneradius | 2 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 220307 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221142016 | |
Producentnummer | DL20F1004MN2000R2.00D- |