{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skærehoved-⌀ D | 16 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Antal skær Z | 4 | |
Deling af skærene | ulige | |
Spiralvinkel | 37 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 0,5×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 24 mm | |
Samlet længde L | 32 mm | |
DUO-LOCK grænseflade | DL16 | |
Nøglevidde str. | 13 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 60 Nm | |
Hjørneradius | 4 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 220307 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141873 | |
Producentnummer | DL16F1004MN1600R4.00D- |