HAIMER MILL HM-torusfræser SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 8/0,5mm

Art.-nr.: 220298 8/0,5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f9
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning AlTiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f9
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 32 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D
Skaft Safe-Lock h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 19 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 26 mm
Fristilling-⌀ D1 7,6 mm
Samlet længde L 64 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,044 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,052 mm
Produkttype Torusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220298 8/0,5
EAN/GTIN 4034221161918
Producentnummer F2004NNL0800R0.50DA
Producent HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.
Med SAFE-LOCK-udtrækssikring, der giver ekstra formslutning. Sikrer værktøjet før udtrækning i forbindelse med SAFE-LOCK-værktøjsholdere.

Bemærk:

Værktøjsholder med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven