HAIMER MILL HM-torusfræser SAFE-LOCK 10/0,5 mm

Art.-nr.: 220298 10/0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f9
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning AlTiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f9
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 32 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 0,5×D; Hel not, skæredybde 0,5×D
Skaft Safe-Lock h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 22 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 30,5 mm
Fristilling-⌀ D1 9,5 mm
Samlet længde L 73 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,055 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 220298 10/0,5
EAN/GTIN 4034221143327
Producentnummer F2004NNL1000R0.50DA

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med SAFE-LOCK-udtrækssikring, der giver ekstra formslutning. Sikrer værktøjet før udtrækning i forbindelse med SAFE-LOCK-værktøjsholdere.
Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.

Bemærk:

Værktøjsholder med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven