SNHX 1203 neutral INOX

Art.-nr.: 218591 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    183,27  DKK / styk
  • fra 10 styk
    152,72  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
571 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1103
    Type INOX
    Type HB7535
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,13 mm
    Pladetykkelse 3,2 mm
    Til slidsbredde ap 6 mm
    Fasbredde 0,25 mm
    Antal skift/skær 4
    Belægning belagt
    Plattestyrke E 3,2 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218591 INOX
    EAN/GTIN 4045197656414
    Producentnummer 218591 INOX

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven