{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Antal vendeskærsplatter | 4 | |
Bredde, ap | 6 mm | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Kravelængde L1 | 15 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | SNHX | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SN.. 1203 | |
Vendeplatteskruesæt | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218544 50 | |
EAN/GTIN | 4045197850003 | |
Producentnummer | 218544 50 |