Skivefræser med krave Bredde ap = 4 mm 100 mm

Art.-nr.: 218560 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 100 mm
    effektivt skærantal Zeff 6
    Antal vendeskærsplatter 12
    Skaftudførelse med boring
    Indvendig køling nej
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Maks. indskæringsdybde ae maks 24,2 mm
    Krave-⌀ d1 48 mm
    Samlet længde Li alt 50 mm
    Holdeboring-⌀ 27 mm
    passende vendeskærsplatter SNHX
    ISO-kode, vendeskærsplatte SN.. 1102
    Vendeplatteskruesæt 219948 (IP9; 2,0 Nm)
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218560 100
    EAN/GTIN 4045197462404
    Producentnummer 218560 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

    Anvendelse:

    Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

    Reservedel:

    Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 Gr. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP9.
    Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven