SNHX 1102 højre UNI

Art.-nr.: 218575 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    182,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    151,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
947 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNHX 1102
Type UNI
Type HB7835
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 2,3 mm
Til slidsbredde ap 4 mm
Fasbredde 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 2,38 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218575 UNI
EAN/GTIN 4062406537968
Producentnummer 218575 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.
For at kunne behandle en plan notbund, skal der monteres højre og venstre plader på bæreren. Den side, der vender væk fra skaftet, skal udstyres med venstre plader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven