Skivefræser med gevind Bredde ap = 6 mm, ⌀ D: 80mm

Art.-nr.: 218544 80
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 80 mm
effektivt skærantal Zeff 4
Antal vendeskærsplatter 8
Bredde, ap 6 mm
Skaftudførelse med gevind
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. indskæringsdybde ae maks 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
⌀ D2 29 mm
Holdegevind M M16
passende vendeskærsplatter SNHX
ISO-kode, vendeskærsplatte SN.. 1203
Vendeplatteskruesæt 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218544 80
EAN/GTIN 4045197850027
Producentnummer 218544 80

Betegnelse

Udførelse:

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Bemærk:

Der kan fås skivefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. IP15.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven