Skive- / skærefræsere med cylinderskaft Stål bredde ap = 2,2 mm 50/4 mm

Art.-nr.: 218414 50/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 50 mm
    Bredde, ap 2,2 mm
    Skaftudførelse Cylindrisk skaft
    Indvendig køling nej
    Antal skær Z 4
    Maks. indskæringsdybde ae maks 12,75 mm
    Krave-⌀ d1 24,5 mm
    Kravelængde L1 36 mm
    Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 94,9 mm
    Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 95,5 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
    passende vendeskærsplatter XC.. 1119
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218414 50/4
    EAN/GTIN 4045197533616
    Producentnummer 218414 50/4

    Betegnelse

    Udførelse:

    High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

    Anvendelse:

    Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Bemærk:

    Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
    HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven