Skive- / skærefræsere med cylinderskaft Stål bredde ap = 2,2 mm 63/4 mm

Art.-nr.: 218414 63/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Bredde, ap 2,2 mm
Skaftudførelse Cylindrisk skaft
Indvendig køling nej
Antal skær Z 4
Maks. indskæringsdybde ae maks 15,75 mm
Krave-⌀ d1 31,5 mm
Kravelængde L1 37 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 99,9 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 100,5 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende vendeskærsplatter XC.. 1119
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218414 63/4
EAN/GTIN 4045197533630
Producentnummer 218414 63/4

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven