SPMT 09T308 UNI

Art.-nr.: 218341 UNI
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    118,75  DKK / styk
  • fra 10 styk
    98,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SPMT 09T308
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7035
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,11 mm
Pladetykkelse 3,97 mm
Antal skift/skær 4
Belægning PVD
Plattestyrke E 3,97 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218341 UNI
EAN/GTIN 4062406727635
Producentnummer 218341 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
170
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven