Savklinger PolySAW-G Bredde ap = 1 mm 32 mm

Art.-nr.: 218222 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 32 mm
Belægning TiAlN
Type basisholder 09/16
Antal skær Z 16
PlattebreddeE 6 mm
Indgrebsdybde ae maks pr. snit 7,6 mm
Tilspænding fz 0,02 mm
Materiale HM
Skaft med boring
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218222 32
EAN/GTIN 2050001736956
Producentnummer 179693

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Til kapning, savning og rilning.
Med PolySAW-G er det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven