Fræseplatte til indvendigt og udvendigt gevind 55° 14

Art.-nr.: 218078 14
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    591,82  DKK / styk
  • fra 2 styk
    493,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindgange pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 1,814 mm
Type HB7735
Skæremateriale HM
Gevindtype G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankevinkel 55 grader
Plattestørrelse 24 mm
Belægning TiAlN
Gevindgange pr. tomme 14
Antal skær Z 13
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig; Udvendig
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218078 14
EAN/GTIN 4045197447678
Producentnummer 218078 14

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræseplatter til hurtig tilspænding og høj produktivitet.
Ét skær.

Anvendelse:

Til indvendige og udvendige gevind 55° iht. norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleranceklasse Medium Class A.

Bemærk:

I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).
Fremføring fz = HB 7720 i stål < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Fremføring fz = HB 7735 i INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven