Fræseplatte til indvendigt gevind 60° 1,25 mm

Art.-nr.: 218058 1,25
Rabat
591,82 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    368,33  DKK 591,82 DKK / styk
  • fra 2 styk
    306,94  DKK 493,18 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 1,25 mm
Type HB7735
Skæremateriale HM
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Plattestørrelse 24 mm
Belægning TiAlN
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Antal skær Z 20
Skæreretning højre og venstre
Hel profil ja
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218058 1,25
EAN/GTIN 4045197447326
Producentnummer 218058 1,25

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræseplatter til hurtig tilspænding og høj produktivitet.
Ét skær.

Anvendelse:

Til metriske indvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13). Toleranceklasse 6g.

Bemærk:

I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).
Fremføring fz = HB 7720 i stål < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Fremføring fz = HB 7735 i INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven