Fræseplatte til indvendigt gevind 60° 2 mm

Art.-nr.: 218057 2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    591,82  DKK / styk
  • fra 2 styk
    493,18  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 2 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Plattestørrelse 24 mm
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Passer til gevind M16
Antal skær Z 12
Skæreretning højre og venstre
Hel profil ja
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218057 2
EAN/GTIN 4045197447272
Producentnummer 218057 2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræseplatter til hurtig tilspænding og høj produktivitet.
Ét skær.

Anvendelse:

Til metriske indvendige gevind 60° iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13). Toleranceklasse 6g.

Bemærk:

I forbindelse med montering er det vigtigt at være opmærksom på, at gevindfræseplatterne sidder i samme side, da der ellers opstår gevindforvrængning! (Sideudførelse med eller uden markering).
Fremføring fz = HB 7720 i stål < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Fremføring fz = HB 7735 i INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven