Gevindfræsevendeplatter til indvendigt gevind 60° 2 mm

Art.-nr.: 218005 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 2 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Plattestørrelse 11 mm
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Passer til gevind M14; M16
Antal skær Z 5
Skæreretning højre og venstre
Hel profil ja
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218005 2
EAN/GTIN 4045197411952
Producentnummer 218005 2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil vendeplatte. Dobbelt anvendelsesmulighed.
  • Bredt anvendelsesområde pga. optimeret universel spånbrydergeometri.
  • Høj gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til metriske indvendige gevind iht. DIN / ISO (DIN 13). Toleranceklasse 6H.
Til metriske indvendige standardgevind ifølge DIN / ISO (DIN 13) M14, M16.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven