{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 1 mm | |
Type | HB7720 | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Antal skær Z | 10 | |
Skæreretning | højre og venstre | |
Hel profil | ja | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 218005 1 | |
EAN/GTIN | 4045197411914 | |
Producentnummer | 218005 1 |