60° fræseplatte 3 mm

Art.-nr.: 217505 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    543,54  DKK / styk
  • fra 5 styk
    452,95  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 3 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Plattegeometri Hel profil
Anvendelse Indvendig
Udvendig ⌀ D 17,5 mm
Dybde t 1,728 mm
Plattestyrke E 3,5 mm
Til gevind ≥ M24×3
Type 02
Antal skær Z 3
Antal spånnoter 3
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217505 3
EAN/GTIN 4045197217554
Producentnummer 217505 3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

55° platter på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven