Cirkulærfræsere (uden platte) 20L

Art.-nr.: 217405 20L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype 02
Mindste bore-⌀ D 17,5 mm
Materiale, fræser Hårdmetal
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 12,2 mm
Maks. skæredybde Smaks 2,6 mm
Udhængslængde L1 63,7 mm
Samlet længde Li alt 108,7 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
Skaftudførelse Weldon
Spændeskrue- sæt 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217405 20L
EAN/GTIN 4045197216939
Producentnummer 217405 20L

Betegnelse

Udførelse:

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven