55° fræseplatter 19

Art.-nr.: 217288 19
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    585,12  DKK / styk
  • fra 3 styk
    487,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindgange pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæreretning: højre og venstre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstigning 1,3 mm
    Gevindgange pr. tomme 19
    Type HB7720
    Skæremateriale HM
    Gevindtype BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Flankevinkel 55 grader
    Plattegeometri Hel profil
    Anvendelse Indvendig og udvendig
    Udvendig ⌀ D 9,6 mm
    Dybde t 0,87 mm
    Type P12
    Antal skær Z 3
    Antal spånnoter 3
    Skæreretning højre og venstre
    Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 217288 19
    EAN/GTIN 4045197543028
    Producentnummer 217288 19

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    500
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stål < 55 HRC
    H
    60
    Stål < 60 HRC
    H
    45
    Stål < 65 HRC
    H
    35
    Stål < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG (G)
    K
    180
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven