{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 1 mm | |
maksimal gevindstigning | 3 mm | |
Type | HB7720 | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Plattegeometri | Delprofil | |
Anvendelse | Indvendig og udvendig | |
Udvendig ⌀ D | 11,7 mm | |
Dybde t | 1,81 mm | |
Til gevind ≥ | M14×1; M16×1,5 | |
Type | P12 | |
Antal skær Z | 3 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Skæreretning | højre og venstre | |
Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
Artikelnummer | 217279 1-3 | |
EAN/GTIN | 4045197543011 | |
Producentnummer | 217279 1-3 |