60° fræseplatte 1,5 mm

Art.-nr.: 217279 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    585,12  DKK / styk
  • fra 3 styk
    487,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstigning 1,5 mm
    Type HB7720
    Skæremateriale HM
    Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankevinkel 60 grader
    Plattegeometri Hel profil
    Anvendelse Indvendig
    Udvendig ⌀ D 9,6 mm
    Dybde t 0,88 mm
    Til gevind ≥ M14×1,5
    Type P12
    Antal skær Z 3
    Antal spånnoter 3
    Skæreretning højre og venstre
    Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 217279 1,5
    EAN/GTIN 4045197542991
    Producentnummer 217279 1,5

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    500
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stål < 55 HRC
    H
    60
    Stål < 60 HRC
    H
    45
    Stål < 65 HRC
    H
    35
    Stål < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG (G)
    K
    180
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Ved gevindskæreplatter med korrigeret profil bortfalder korrektionen af diameteren, der skal programmeres. Anvend derfor kun disse platter til de angivne gevind.
    Under anvendelse af cirkulærfræser nr. 217252 str. 18L og 18XL kan delprofilplatte nr. 217281 str. 1-4 kun anvendes indtil stigning 3,0.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven