Fræseplatter til sikringsnoter, uden rejfning 2,15 mm

Art.-nr.: 217275 2,15
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    502,05  DKK / styk
  • fra 3 styk
    418,39  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominelt mål, ringstyrke (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominelt mål, ringstyrke 2,15 mm
Type HB7720
Notbredde W −0,03 2,23 mm
Dybde, t til P16/P26 1,75 mm
Radius R 0,3 mm
Udvendig ⌀ D 26 mm
Type P26
Antal skær Z 6
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217275 2,15
EAN/GTIN 4045197216724
Producentnummer 217275 2,15

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven